錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の ベベルブラシ
スーパーベベル BN型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径(M×P)
16×2.0
ねじ径(Φmm)
16
外径(Φmm)
140
線径(Φmm)
0.35
注文コード
20146437
品番
BN-140-C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・外径・線径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
材質
硬鋼線
外径(Φmm)
140
ねじ径(M×P)
16×2.0
線径(Φmm)
0.35
用途
研磨・研削に最適
種別
硬鋼線ヨリ型
ねじピッチ
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(Φmm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20146437
BN-140-C4
12109739
BN-140-C4
スーパーベベル BN型
錦
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です