EG-015-F2 スーパーロッド EG型 錦 20146543

スーパーロッド EG型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質ステンレス
内容量1個注文コード20146543品番EG-015-F2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

用途
研磨・研削に最適
最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.27種別ステンレス線ヨリ型材質ステンレスねじピッチ1.5ねじ径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20146534
2021-09-03
用途: オ-トバイのメンテンス
ログヤ

オ-トバイのフレ-ムの塗装とサビ落としに サンダ-に取り付け、使用しました。フレ-ムの入り組んだ 部分に 威力を発揮しました。全長をもう少し長く 毛の
部分のチビリが早かった。毛の摩耗が早い 。改善をお願い申し上げます。
次回の発注予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする