錦
錦の 軸付研磨
錦の 軸付ブラシ
錦の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
スーパーエンド SG型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
硬鋼線ヨリ型
注文コード
20146552
品番
SG-015-C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
種別
硬鋼線ヨリ型
外径(Φmm)
15
軸径×軸長(mm)
6×25
用途
研磨・研削に最適
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.27
RoHS指令(10物質対応)
対応