画像準備中

カップブラシ AN型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)75 注文コード20146604 品番AN-075-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

材質硬鋼線ヨリ型 外径(Φmm)75 ねじ径(M×P)10×1.5 線径(Φmm)0.27 用途研磨・研削に最適 種別スチール ヨリ線 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20146604 AN-075-C2 09165423 AN-075C2 カップブラシ 錦 カップブラシ 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする