錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の カップブラシ
カップブラシ AH型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
注文コード
20146674
品番
AH-156-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
材質
硬鋼線ヨリ型
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
16
線径(Φmm)
0.27
用途
研磨・研削に最適
種別
スチール ヨリ線
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
注意
※電動工具でご使用の場合は、その旨をお知らせ下さい。