錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の カップブラシ
カップブラシ TN型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20146708
品番
TN-100-G5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
材質
硬鋼線ヒネリ型
外径(Φmm)
100
ねじ径(M×P)
16×2.0
線径(Φmm)
0.50
用途
研磨・研削に最適
種別
スチール ヒネリ線
ねじピッチ
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
16