カップブラシ TN型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20146717 品番 TN-150-G5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

材質硬鋼線ヒネリ型 外径(Φmm)150 ねじ径(M×P)16×2.0 線径(Φmm)0.50 用途研磨・研削に最適 種別スチール ヒネリ線 ねじピッチ2 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20146692
2020-10-27
用途:
塗装 モルタルの研磨

作業性能 耐久性はは 値段の割に悪い
価格が高すぎる もっと割引してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする