錦
錦の 軸付研磨
錦の 軸付ブラシ
錦の カップ型ブラシ
シャンクブラシ SC型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20146796
品番
SC-050-A3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
軸径(Φmm)
6
軸径×軸長(mm)
6×35
用途
研磨・研削に最適
種別
スチール 波線
材質
硬鋼線波型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
線径(Φmm)
0.30
外径(Φmm)
50