錦
錦の 軸付研磨
錦の 軸付ブラシ
錦の カップ型ブラシ
シャンクブラシ SC型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
75
注文コード
20146814
品番
SC-075-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
軸径(Φmm)
6
軸径×軸長(mm)
6×35
用途
研磨・研削に最適
種別
スチール 波線
材質
硬鋼線波型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
線径(Φmm)
0.30
外径(Φmm)
75