錦
錦の 軸付研磨
錦の 軸付ブラシ
錦の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
シャンクブラシ SP型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20146936
品番
SP-021-C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
軸径(Φmm)
6
軸径×軸長(mm)
6×25
用途
研磨・研削に最適
種別
スチール ヨリ線
材質
硬鋼線ヨリ型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
線径(Φmm)
0.27
外径(mm)
21
金具径(Φmm)
21