曜日別特売
8X32 アロッククロメート(+)サラコ 大阪魂 20147289

 

8X32 アロッククロメート(+)サラコ 大阪魂 20147289
8X32 アロッククロメート(+)サラコ 大阪魂 20147289
8X32 アロッククロメート(+)サラコ 大阪魂 20147289

アロッククロメート(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(180個)
長さ(mm)32
内容量1袋(180個)注文コード20147289品番8X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,452
販売価格(税別)
12,229

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)32十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法C(mm)0.4寸法k(mm)4.4寸法dk(mm)16ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする