KZ-236GB-T1T1Q6 トルテRチェアハイバック(ループ肘付) イトーキ 20147322

KZ-236GB-T1T1Q6 トルテRチェアハイバック(ループ肘付) イトーキ 20147322 KZ-236GB-T1T1Q6 トルテRチェアハイバック(ループ肘付) イトーキ 20147322

トルテRチェアハイバック(ループ肘付)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード20147322 品番KZ-236GB-T1T1Q6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計に加え、通路幅を有効に使えるデュアルモーションの採用により、オフィスをより広く使うことができます。

種類オフィスチェア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×545×870〜960 用途オフィスチェア トルテRチェアシリーズ 材質背・座/布地張り、脚/強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスター 質量(kg)14.7 全高(mm)870〜960 肘掛あり 本体質量(kg)14.7 色(フレーム)ブラックT 色(本体)ブラックT グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 背タイプハイバック 色(座面)ブラック 色(背面)モスグリーン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20147322
2021-10-08
用途:
事務作業
不動産業

普通の事務用の椅子です。ハイバックなので安定しています。難点は配送です。予定日の10日前に突然この椅子は届きました。大型家具です。大地震で当ビルのエレベータは止まっていて、配送日を知っていたり、連絡手段があれば延期を申し出ましたが、作業員の方は運んでくれました。MonotaROさんは仲介屋ですから配送までのことは関われないんでしょうけど、的確な配送日時の提示事前にアポ取るとかはお伝えいただければ、現場の苦労も減ると思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする