※左:差入口側、右:取出口側

白やぎさん ヨコ型 前入後出

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20147584 品番F3054Y-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
F3054YのみBL認定。

投函タイプ前入れ後出し 用途屋内用 材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂 質量(kg)7.8 材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×294 材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21
注意
※盗難防止機構は盗難を完全に防止できません。
※盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする