田島メタルワーク
メイルボックス 前入前出
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
20147602
品番
MX-5
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。
何列・何段でも組み合わせ自由です。
ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
用途
屋内用
投函タイプ
前入れ前出し
材質
(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂
質量(kg)
2.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
265×340×150
材質(扉)
ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
243×56