種類FA用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)200
サイズ20AWG×3
概算質量(kg/km)70
減衰量(dB)3.5/100m(5MHz、20℃)
しゃへいアルミポリエステルラミネートテープ+すずめっき軟銅線編組
材質(絶縁体)発泡ポリエチレン
仕上外径(Φmm)約7.6
色(絶縁体)青・白・黄
適合規格UL AWM Style 2464 CSA C22.2 No.210(cUL)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.5
特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
用途固定部用
RoHS指令(10物質対応)対応