バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック)
吸込仕事率(W)パワフル/20、強/14、標準/5
連続使用時間(分)(1充電あたり)パワフル/約7、強/約10、標準/約20
充電時間(分)約180
色赤
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ
電源バッテリ内蔵(1.3Ah-直流10.8V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×113×136(ノズル取付時の長さ983)
本体質量(kg)1
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式紙パック式
商品タイプ本体+内蔵バッテリー