DF481DRTX 充電式ドライバドリル マキタ 20147925

充電式ドライバドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20147925 品番DF481DRTX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモータと薄型ギヤの採用により大幅なコンパクト化を実現。
「アプト」防滴・防じんの最高峰。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー。
バッテリ残容量表示。高輝度LEDライト(2灯式)。21段クラッチ+直結。高速・低速 2スピード。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 最大トルク(N・m)125 回転数(min-1[回/分])(高速)0〜2100、(低速)0〜550 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工76 チャック能力(mm)1.5〜13 充電時間(分)約45 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1850×2本)、充電器(DC18RC)、ケース、プラスビット2-65、サイドグリップ、フック 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×79×266 作業量(目安)1充電あたり(穴あけ)/(木工キリΦ21mm・ラワン厚さ25mm)約630本 質量(kg)2.3(バッテリ含む)
注意
※DF481DZはバッテリ・充電器・ケース別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする