DF481DZ 充電式ドライバドリル マキタ 20147934

充電式ドライバドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20147934 品番DF481DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモータと薄型ギヤの採用により大幅なコンパクト化を実現。
「アプト」防滴・防じんの最高峰。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー。
バッテリ残容量表示。高輝度LEDライト(2灯式)。21段クラッチ+直結。高速・低速 2スピード。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 最大トルク(N・m)125 回転数(min-1[回/分])(高速)0〜2100、(低速)0〜550 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工76 チャック能力(mm)1.5〜13 充電時間(分)約45 バッテリーリチウムイオン 付属品プラスビット2-65、サイドグリップ、フック 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×79×266 作業量(目安)1充電あたり(穴あけ)/(木工キリΦ21mm・ラワン厚さ25mm)約630本 質量(kg)2.3(バッテリ含む)
注意
※DF481DZはバッテリ・充電器・ケース別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20147934 DF481DZ 67884916 DF486DZ 充電式ドライバドリル マキタ 充電式ドライバドリル マキタ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする