回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)160
電源(V)単相100
電流(A)2.9
消費電力(W)280
刈込み方式金属製8枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1294×229×363
付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00000745)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2