MUR2600 電気草刈機 マキタ 20148232

電気草刈機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20148232 品番MUR2600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300

金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率約2〜3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはねじ留めで外れにくく、コインでも取りはずし可能。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。

回転数(min-1[r.p.m])5500 刈込み幅(mm)255 電源(V)単相100 電流(A)2.9 消費電力(W)280 刈込み方式樹脂製3枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1341×229×376 付属品樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00000769)、ロックコネクタ付10mツナギコード、 肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする