TD021DSB 充電式ペンインパクトドライバ(黒) マキタ 20148424

充電式ペンインパクトドライバ(黒)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20148424 品番TD021DSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無段変速+正逆転切替で、手締め感覚。使いやすい左右、両側面スイッチ。スイッチは、左右両側突起に指がかけやすい形状で右手でも左手でも使いやすくなっています。
小型・軽量で取り回しが楽なペン型ボディ。抜群の取り回し性で、狭い場所でもラクラク作業。
手締め機能付!手回しドライバとしても使え、電気設備やユニットバス施工、組立家具などの繊細な各種組み立てや、増締めをするときに便利です。
力強いインパクト機構(「回転+打撃」)。打撃しながらネジを締めることにより力強く、反動を抑えた軽快でスピーディな作業が可能です。
スイッチ操作に連動して点灯するLEDライトにより作業部分を明るく照らします。
仕上がり安定!ブレーキ付。スイッチを離せば即座に回転が停止します。これによりネジ山の潰れが軽減されます。

作業量(目安)
(木ネジ締め、メラピ、1充電あたり)
木ネジ:Φ3.1×25mm 約230本
木ネジ:Φ4.1×45mm 約45本
※バッテリの充電状況や作業条件により異なります。
バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.0 最大締付トルク(N・m)22 回転数(min-1[r.p.m])0〜2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM3〜M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3〜M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜45 充電時間(分)30 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 バッテリーリチウムイオン (BL7010 ) 付属品プラスビット(2-45 2本)、バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、アルミケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)曲げ時/227×42×144、(ストレート時/長さ282×幅42) 充電器形名DC07SA 質量(kg)0.54(バッテリ含む)
注意
※TD021DZBはバッテリ・充電器・ケース別売。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20148424 TD021DSB 42833437 TD022DSHXB 充電式ペンインパクトドライバ マキタ 充電式ペンインパクトドライバ マキタ 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20148433
2016-11-17
用途:
空調機の点検や修理のための分解作業
サービス業

今では作業には欠かせない道具になりました。改善点はありませんが末長く扱っていただきたいと思います。

対象商品:
20148424
2016-07-02
用途:
弱電工事

やっぱり安心のマキタです。弱電関係なのでこれで十分です!色も他と間違いにくいのでokです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする