バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5
最大締付トルク(N・m)170
回転数(min-1[回/分])(強)0〜3400、(中)0〜2100、(弱)0〜1100、(テクス用)0〜3400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M16
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
充電時間(分)約45
打撃数(min-1[回/分])(強)0〜3600、(中)0〜2600、(弱)0〜1100、(テクス用)0〜2600
色黒
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL1450×2本)、充電器(DC18RC)、ケース、プラスビット2-65、フック
全長(mm)119
作業量(目安)1充電あたり(ねじ締め)/【木ねじ】(Φ5.4×90mm)約360本、(Φ4.3×65mm)約610本、【小ねじ】(M8×16mm)約3500本
質量(kg)1.3(BL1430装着時)