TD137DRTXP 充電式インパクトドライバ マキタ 20148494

充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20148494 品番TD137DRTXP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

BLモータと電子部品を高性能化。回転数・打撃数がアップし、ハイパワーを遺憾なく発揮。
防滴・防じん「アプト」
ビットブレ低減。ニードルベアリングを採用し、アンビル周辺のクリアランスを見直すことで、長いビットでも回転精度が向上。
打撃力3段切替&バッテリ残容量表示。用途に応じた最適な打撃力に切替え。ネジ締めの失敗を軽減。テクス用アシストモード。
LEDライト(回転前点灯&残照機能付+ON/OFFスイッチ)。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 最大締付トルク(N・m)170 回転数(min-1[回/分])(強)0〜3400、(中)0〜2100、(弱)0〜1100、(テクス用)0〜3400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 充電時間(分)約45 打撃数(min-1[回/分])(強)0〜3600、(中)0〜2600、(弱)0〜1100、(テクス用)0〜2600 ピンク バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1450×2本)、充電器(DC18RC)、ケース、プラスビット2-65、フック 全長(mm)119 作業量(目安)1充電あたり(ねじ締め)/【木ねじ】(Φ5.4×90mm)約360本、(Φ4.3×65mm)約610本、【小ねじ】(M8×16mm)約3500本 質量(kg)1.3(BL1430装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする