ハイブリッド集じん機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20148573 品番VC860DZ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は75,980円となります。
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。
大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。
新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。
バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。
収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。

電源(V)単相100(AC) 電流(A)11(AC) 集塵容量(L)8(紙パック使用時7) 吸込仕事率(W)(DC)70、(AC)320 長さ(mm)366 幅(mm)334 高さ(mm)368 コード長さ(m)8(ツナギコード) 付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m) 仕様乾湿両用 型式乾湿両用 消費電力(W)1050(AC) 到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0 バッテリーリチウムイオン 最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6 運転音(dB)(DC)58、(AC)66 バッテリー電圧(V)36(18×2本) 吸水量(L)6
注意
※バッテリ・充電器別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20148573
2023-03-24
用途:
オフィスの掃除
教育・研究機関

コードレスなのが取り回しの点で良い。バッテリーの汎用性が高く、他の工具と融通できるのが良い。木工の集塵機としても使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする