5X50 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148951 5X50 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148951 5X50 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148951

3カ-W (+)トラスコ(100イリ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20148951 品番 5X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,558
販売価格(税別)
2,325
長さ(mm)50 十字穴番号2 表面処理3価ホワイト 寸法K(mm)3.1 寸法m(mm)5 寸法q(mm)2.83 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする