ユニット
ユニスタンド(標識のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
文字内容
安全通路
材料置場(会社名・責任者)
資材置場(会社名・責任者)
ボンベ置場(会社名・責任者)
○○置場(会社名・責任者)
加工場(会社名・責任者)
適合品(会社名・責任者 正・副)
不適合品(会社名・責任者 正・副)
検査済品(会社名・責任者 正・副)
未検査品(会社名・責任者 正・副)
立入禁止(会社名・責任者)
土足厳禁(会社名・責任者)
無地
安全通路
路肩注意
材質
エコユニボード(穴上1・下1)
エコユニボード
エコユニボード(穴上1・下1)
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20149562
品番
338-48
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
会社名・責任者名の記入が可能です。
文字内容
安全通路
トラスコ品番
738-3037
材質
エコユニボード(穴上1・下1)
質量(g)
70
取付方式
穴2
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×150×2
エコマーク認定番号
7118031