ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
ユニスタンド(標識のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20149578
品番
338-49
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
会社名・責任者名の記入が可能です。
文字内容
路肩注意
トラスコ品番
738-3045
材質
エコユニボード(穴上1・下1)
質量(g)
70
取付方式
穴2
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×150×2
エコマーク認定番号
7118031