ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
一般廃棄物分別標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20149623
品番
339-09
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
ゴミの分別回収にご協力ください
取付方式
4隅穴
材質
エコユニホード(4.2mmΦ穴4スミ)
トラスコ品番
738-3134
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1
エコマーク認定番号
7118031