ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
建設副産物分別標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20149666
品番
339-06A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
必要表示が充実!
4スミの穴でしっかり固定、見やすいデザイン。
くず入れ後方の壁面にも掲示すれば、ごみの分別がよりわかりやすい!
文字内容
コンクリート類 CONCRETE
取付方式
4隅穴
材質
エコユニホード(4.2mmΦ穴4スミ)
トラスコ品番
738-3100
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1
エコマーク認定番号
7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。