ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
一般廃棄物分別標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
分別にご協力ください 燃えるもの COMBUSTIBLE
注文コード
20149754
品番
339-20
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミも分ければ資源!リサイクル意識を高め、環境にやさしい現場の現実化!!
文字内容
分別にご協力ください 燃えるもの COMBUSTIBLE
取付方式
4隅穴
材質
エコユニホード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-3169
質量(g)
50
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×300×1
エコマーク認定番号
7118031