5X15 GBステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20149976

 

5X15 GBステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20149976
5X15 GBステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20149976
5X15 GBステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20149976

GBステン+サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)15
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(400個)注文コード20149976品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,944
販売価格(税別)
10,858
長さ(mm)15十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8表面処理GB寸法k(mm)2寸法dk(mm)10ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする