大阪魂
GBステン+サラコ(アンダーカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(19個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(200個)
ねじの呼びd
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
3
4
5
6
8
10
7
12
15
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20150001
品番
6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,314
販売価格(税別)
¥
17,558
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
1
表面処理
GB
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6