6X8 GBステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20150019

 

6X8 GBステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20150019
6X8 GBステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20150019
6X8 GBステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20150019

GBステン+サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)8
ピッチ(mm)1
内容量1袋(400個)注文コード20150019品番6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,824
販売価格(税別)
13,476
長さ(mm)8十字穴番号#2ピッチ(mm)1表面処理GB寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)12ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする