ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
白無地マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20150174
品番
339-99
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
取付方式
マグネット式
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
738-3541
文字内容
無地
質量(g)
290
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
310×310×0.8