曜日別特売
8X20 BK SUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 20150247

 

8X20 BK SUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 20150247
8X20 BK SUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 20150247
8X20 BK SUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 20150247

BK SUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
十字穴番号3
内容量1袋(50個)注文コード20150247品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,573
販売価格(税別)
7,794
長さ(mm)20十字穴番号3寸法D(mm)14表面処理BK寸法k(mm)鉄:1.5/SUS:2.0ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする