曜日別特売
4X55 アイボリーステン(+)トラスコ D8 コアタマ 大阪魂 20153029

 

4X55 アイボリーステン(+)トラスコ D8 コアタマ 大阪魂 20153029
4X55 アイボリーステン(+)トラスコ D8 コアタマ 大阪魂 20153029
4X55 アイボリーステン(+)トラスコ D8 コアタマ 大阪魂 20153029

アイボリーステン(+)トラスコ D8 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)55
内容量1袋(200個)注文コード20153029品番4X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,537
販売価格(税別)
5,943
長さ(mm)55十字穴番号2表面処理アイボリー寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4寸法q(mm)1.83ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする