大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
GBSUS(+)フランジコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
20153038
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,034
販売価格(税別)
¥
12,758
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.6
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
5
呼び径d
M3