3X10 GBSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153081 3X10 GBSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153081 3X10 GBSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153081

GBSUS(+)フランジコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(900個) 注文コード 20153081 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,800
販売価格(税別)
11,636
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)1.6 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)7 寸法B(mm)5 呼び径dM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする