5X10 GBSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153221 5X10 GBSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153221 5X10 GBSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20153221

GBSUS(+)フランジコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20153221 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,812
販売価格(税別)
18,920
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法H(mm)3 寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)10 寸法B(mm)8 呼び径dM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする