大阪魂
GB(+)ナベコ WH=10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
長さ(mm)
14
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
20153887
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,415
販売価格(税別)
¥
4,923
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
表面処理
GB
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10