第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
電池式デジタル圧力計
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20154505
品番
DIL2-AS-1M-0-R2-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ピークホールド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能
電池駆動で持ち運びに便利
オートパワーオフ機能で長い電池寿命
耐環境性に優れている
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
85
測定範囲(MPa)
0〜1
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
用途
配管の圧力が解らない場合の圧力計の選定用に
高さ(mm)
119
種類
汎用圧力計
奥行(mm)
49
電源
単4アルカリ乾電池×2個
適合流体
気体または液体
取付ネジ径
R1/4
メーカー商品コード
DIL2-AS-1M-0-R2-2