GDS2844,PA-001-2302 ディジタルストレージオシロスコープ(8ch ロジックアナライザ付き) エヌエフ回路設計ブロック 20154663

GDS2844,PA-001-2302 ディジタルストレージオシロスコープ(8ch ロジックアナライザ付き) エヌエフ回路設計ブロック 20154663 GDS2844,PA-001-2302 ディジタルストレージオシロスコープ(8ch ロジックアナライザ付き) エヌエフ回路設計ブロック 20154663

ディジタルストレージオシロスコープ(8ch ロジックアナライザ付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20154663 品番GDS2844,PA-001-2302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥242,000

GDS2844は、70MHz/4chのディジタルストレージオシロスコープです。最高2Gサンプル/秒のサンプリングレート、80,000波形/秒の高速更新レートを実現し、ジッタやグリッチなどの高速イベントや頻度の少ない信号を細部まで検出できます。ズームウィンドウ機能、波形サーチ機能など便利な機能を搭載。

仕様
【周波数帯域】 DC〜70MHz(-3dB)
【チャネル数】 4ch + EXT
【最高サンプリングレート】 2Gサンプル/秒
【メモリ長】 最大2Mポイント
【DCゲイン確度】 垂直:±(3% × |reading|+ 0.1div+1mV);2mV/div 時,水平:±20ppm (1ms 以上の時間間隔)
【トリガ】 ソース:CH1、CH2、CH3、CH4、Line、EXT モード:オート、ノーマル、シングル タイプ:エッジ、パルス幅、ビデオ、ラント、立ち上がり/立ち下がり時間、オルタネート、イベントディレイ、タイムディレイ
【測定項目】 カーソル:振幅、時間、ゲート機能あり
自動測定項目 36 項目(画面下部に最大 8 項目まで同時表示可能)
[ 電圧/電流 ] p-p 値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクル RMS、エリア、サイクルエリア、 ROV シュート、FOV シュート、RPRE シュート、FPRE シュート
[ 時間 ] 周波数、周期、立ち上がり・立ち下がり時間、+幅、-幅、デューティ比、正/負パルス数、正/負エッジ数
[ 遅延 ] FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
[カーソル測定項目] カーソル間の電圧△V(電流△A)差、カーソル間の時間差(△T)
周波数カウンタ 6桁、2Hz〜各モデル周波数帯域までトリガ入力チャネルの信号を測定
【レンジ】 垂直:1mV/div〜10V/div(1-2-5 )
水平:1ns/div 〜 100s/div (1-2-5 ステップ)
ロール 100ms/div〜100s/div
【インタフェース】 USB、RS-232、Go/No-Go BNC、Ethernet(オプション)、ビデオ出力ボード(オプション)
【電源】 電源電圧 AC100V 〜 240V、50Hz/60Hz、消費電力 80VA
【外形寸法/質量】 外形寸法 380(W)×220(H)×145(D)mm 、質量 約 4.2kg
【付属品】 CD(ユーザマニュアル)、電源コード、付属プローブ:70MHz 用、8ch ロジックアナライザ(型名:PA-001-2302)
注意
※検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする