Measurement Computing co.
Measurement Computing co.の 環境測定(自然環境/安全環境)
Measurement Computing co.の 温度計・温湿度計
Measurement Computing co.の 温湿データロガー 記録計
24bit 多ch多機能モジュール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20155546
品番
USB-2416-4AO
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
【サンプリングレート】 1kS/s
【アナログ入力】 32ch シングルエンド / 16ch 差動
【分解能】 24bit A/D使用
【アナログ出力】 4ch
【その他】 耐フィールド絶縁仕様、9入力レンジ用意
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。