Measurement Computing co.
Measurement Computing co.の 環境測定(自然環境/安全環境)
Measurement Computing co.の 温度計・温湿度計
Measurement Computing co.の 温湿データロガー 記録計
プラットフォームコンパチブルDAQモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20155835
品番
USB-7204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
仕様
【サンプリングレート】 50kS/s
【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 4ch 差動
【分解能】 12bit D/A使用
【アナログ出力】 2ch
【その他】 16ch デジタル入出力、32bit カウンタ
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。