Measurement Computing co.
Measurement Computing co.の 環境測定(自然環境/安全環境)
Measurement Computing co.の 温度計・温湿度計
Measurement Computing co.の 温湿データロガー 記録計
USB接続電圧/熱測定モジュール
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20155984
品番
USB-TEMP-AI
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
【アナログ入力】 4ch 熱電対、4ch 電圧
【サンプリングレート】 2S/s
【分解能】 24bit A/D使用
【その他】 周辺温度センサー内蔵
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。