モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ホットプレート/電気鍋
タイガー魔法瓶の グリル鍋
グリルなべ<2枚タイプ>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20156596
品番
CQG-B200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
遠赤の効果と耐久性を高めた 遠赤土鍋コーティング深なべ
ヘルシーメニューもできる 蒸し台つき
年中使えて料理のレパートリーが広がる2枚プレートつき(深なべ・波形)
消費電力(W)
1100
温度調節範囲(℃)
保温〜240
仕様
遠赤長持ちコート(波形プレート)、黒色吸熱加工(波形プレート)、遠赤土鍋コーティング深なべ(直火OK)、マグネット式プラグ、丸洗いOK(プレート、なべ、蒸し台)
色
T:ブラウン
プレート寸法(mm)
(波形プレート)Φ248×27、(深なべ)Φ261×65、(蒸し台)Φ245×33
本体質量(kg)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
402×360×191
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
家電
キッチン/調理家電
ホットプレート/電気鍋
グリル鍋
グリルなべ<2枚タイプ> タイガー魔法瓶
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
家電
キッチン/調理家電
ホットプレート/電気鍋
グリル鍋
グリルなべ<2枚タイプ> タイガー魔法瓶
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります
ホットプレート
ホットプレート/電気鍋関連品
電気圧力鍋
グリル鍋
たこ焼き器
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品