タイガー魔法瓶
グリルなべ<2枚タイプ>
遠赤の効果と耐久性を高めた 遠赤土鍋コーティング深なべ
ヘルシーメニューもできる 蒸し台つき
年中使えて料理のレパートリーが広がる2枚プレートつき(深なべ・波形)
消費電力(W)
1100
温度調節範囲(℃)
保温~240
仕様
遠赤長持ちコート(波形プレート)、黒色吸熱加工(波形プレート)、遠赤土鍋コーティング深なべ(直火OK)、マグネット式プラグ、丸洗いOK(プレート、なべ、蒸し台)
色
T:ブラウン
プレート寸法(mm)
(波形プレート)Φ248×27、(深なべ)Φ261×65、(蒸し台)Φ245×33
本体質量(kg)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
402×360×191
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20156596
CQG-B200
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください