2.5X8 (-)ヒラコ 大阪魂 20156678

 

2.5X8 (-)ヒラコ 大阪魂 20156678
2.5X8 (-)ヒラコ 大阪魂 20156678
2.5X8 (-)ヒラコ 大阪魂 20156678

(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(88個)
ねじの呼びM2.5
ねじの呼びdM2.5
長さ(mm)8
内容量1袋(88個)注文コード20156678品番2.5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質長さ(mm)8ねじピッチ(mm)0.45寸法t(mm)0.9頭部形状寸法k(mm)1.7寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.45穴の形状スリ割り寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5ねじの呼びdM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする