ハネクランプセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 20157917 品番 PM-3S
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

振動の激しい状況での使用に優れた性能を発揮
ハネクランプは、ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締付けができる自在性を持っています。
単純な機構の為、締付け作業が迅速に行なえ、作業時間の短縮が大幅に可能となります。また、締付け金具本体の傾斜角度が変化してもスイングピン機構が自立垂直作用の役目を果し円滑に締付け動作が行なえ、荷重が均等にかかるため理想的な固定が出来ます。

寸法A(mm)93 寸法B(Φmm)24 寸法C(mm)6 寸法D(Φmm)12.4 寸法E(mm)60 寸法F(mm)50 寸法G(mm)35 寸法H(mm)30 付属品スタットボルト(12-100H)、アポロナット(M12)、Tスロットナット(1412) 材質S45C 幅(mm)38 ねじ径M12 硬度HRC35〜40° 締付範囲(mm)0〜60(+α) 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])60-75 最大荷重(kN)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20157944
2020-03-07
用途:
プレス機に金型を取り付ける
佐藤 様

スタッドボルトのネジ部が短くてクランプ出来なかった為 別にスタッドボルトを買い足した ネジ部寸法を明記していただき サイズを選べたら良いです

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする