※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-895 r+style トイレブラシ LEC(レック) 20158748 B-895 r+style トイレブラシ LEC(レック) 20158748 B-895 r+style トイレブラシ LEC(レック) 20158748 B-895 r+style トイレブラシ LEC(レック) 20158748 B-895 r+style トイレブラシ LEC(レック) 20158748

r+style トイレブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20158748 品番B-895
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ふち裏や凹みにぴったりフィットカーブネック型で無理なく洗える!水ハネしにくいウェーブブラシケースはクイック開閉で、持ち上げると蓋が開き、床に置くと閉まります。ブラシが底に触れないから乾きやすく衛生的。ブラシが乾きやすい通気口あり。ケースが斜めに開くので、ブラシの出し入れがしやすい開口構造

用途トイレお掃除に。 仕様クイックケース付き 材質ケース:スチロール樹脂、内ポケット・柄・ブラシ:ポリプロピレン 寸法(mm)85×85×400H 質量(g)277 タイプトイレブラシ (クイックケース付き) アズワン品番65-0379-76
注意
※火のそばに置かないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20158748 B-895 52714140 B00532 清潔習慣 トイレブラシ LEC(レック) 清潔習慣 トイレブラシ LEC(レック) 1セット 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20158748
2024-06-17
用途:
毎日のトイレ掃除
サービス業

これまで使っていたスポンジタイプと違い水切れがよくブラシ部分が上下に広くあるので便器裏も洗いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする